Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 32A 690V AC 22x58mm Keramik LF532G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF532G Elektrogehäusezubehör
Hager LF532G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF532G
EAN/GTIN:
     3250614062636
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 32A 690V AC 22x58mm Keramik LF532G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
80 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
22x58mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.5 W
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,83*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,91957*
€ 3,04957*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0871*
€ 3,3071*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,1301*
€ 3,3701*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,41583*
€ 3,78583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78583*
€ 4,50514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41583*
€ 4,06484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18583*
€ 3,79114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01583*
€ 3,58884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86583*
€ 3,41034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41583*
€ 2,87484
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.