Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 25A 690V AC 22x58mm Keramik LF525G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C352J72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF525G
EAN/GTIN:
     3250614062629
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 25A 690V AC 22x58mm Keramik LF525G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
80 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
22x58mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.3 W
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0971*
€ 3,3271*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,2194*
€ 3,5094*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,42583*
€ 3,80583*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,1492*
€ 6,3192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80583*
€ 4,52894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44583*
€ 4,10054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23583*
€ 3,85064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06583*
€ 3,64834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93583*
€ 3,49364
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42583*
€ 2,88674
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.