Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 32A 500V AC 14x51mm Keramik LF432G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF432G Elektrogehäusezubehör
Hager LF432G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF432G
EAN/GTIN:
     3250614062568
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 32A 500V AC 14x51mm Keramik LF432G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
14x51 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.5 W
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10991*
€ 1,79991*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,1783*
€ 1,9083*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2062*
€ 1,9462*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,39518*
€ 2,24518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24518*
€ 2,67176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98518*
€ 2,36236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92518*
€ 2,29096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80518*
€ 2,14816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70518*
€ 2,02916
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39518*
€ 1,66026
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.