Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 25A 690V AC 14x51mm Keramik LF425G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF425G Elektrogehäusezubehör
Hager LF425G Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J65
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF425G
EAN/GTIN:
     3250614062551
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 25A 690V AC 14x51mm Keramik LF425G
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
80 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
14x51 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.3 W
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,11991*
€ 1,59991*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2162*
€ 1,9762*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,2865*
€ 2,0665*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,40518*
€ 2,24518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24518*
€ 2,67176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01518*
€ 2,39806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92518*
€ 2,29096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81518*
€ 2,16006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72518*
€ 2,05296
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40518*
€ 1,67216
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.