Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 16A 1000V UC 10x38mm Keramik LF316PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF316PV Elektrogehäusezubehör
Hager LF316PV Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352H38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF316PV
EAN/GTIN:
     3250614061578
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 16A 1000V UC 10x38mm Keramik LF316PV
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
30 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,28*
1
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 12,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,33321*
€ 13,35321*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,9112*
€ 14,1512*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,77287*
€ 16,76287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76287*
€ 19,94782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62287*
€ 19,78122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44287*
€ 18,37702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73287*
€ 17,53212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02287*
€ 16,68722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77287*
€ 14,00972
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.