Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 10A 1000V UC 10x38mm Keramik LF310PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LF310PV Elektrogehäusezubehör
Hager LF310PV Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352H36
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF310PV
EAN/GTIN:
     3250614061554
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 10A 1000V UC 10x38mm Keramik LF310PV
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
30 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.58 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 12,15*
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 12,40*
10
€ 5,46*
ab € 10,316*
€ 12,876*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,35321*
€ 13,22321*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,78287*
€ 16,60287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60287*
€ 19,75742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47287*
€ 19,60272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30287*
€ 18,21042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63287*
€ 17,41312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95287*
€ 16,60392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78287*
€ 14,02162
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.