Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3f cws glz horiz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 13737002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 3f cws glz horiz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 3f cws glz horiz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C305H75
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13737002
EAN/GTIN:
     4011334263302
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 3 fach rahmen
Rahmen 3f cws glz horiz K.1 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 13737002
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 8,34*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 9,29*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,50*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,17*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 769,99*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,61*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,21*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,29*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,18*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,69*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,36*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,73*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,86*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,55*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,21*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.