Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f polws glz K.1 Kst vert f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 13237009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 2f polws glz K.1 Kst vert f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Einbaurahmen 2f polws glz K.1 Kst vert f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C305H64
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13237009
EAN/GTIN:
     4011334263197
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 2f polws glz K.1 Kst vert f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 13237009
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
151.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
71.5 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
87 mm
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,02*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,36*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 4,35*
€ 6,40*
3 Tage
117
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,56*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,50*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,17*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 769,99*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,61*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,21*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,29*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,18*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,69*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,36*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,73*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,86*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,55*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,21*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.