Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C305E63 Herst.-Nr.: 289110 EAN/GTIN: 4011334255765 |
| |
|
| | |
| Lichtregel-Potentiometer LIGHT CONTROL UP Dimmung 1-10 V DrehDruckkn 230V 50mA 289110 Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Bemessungsstrom: | 0 A | Dimmung 1-10 V: | ja | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V | Steuerstrom: | 50 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, potentiometer, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,29* | € 37,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,09* | € 37,34* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,36* | € 37,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,96* | € 38,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,22* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|