Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed-HDMI-Kabel 15m HDMI_A Stecker 19p 52678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay HT 254-1500 15m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Weiß
Goobay HT 254-1500 15m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C297I94
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     52678
EAN/GTIN:
     4040849526787
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige
HighSpeed-HDMI-Kabel 15m HDMI_A Stecker 19p 52678
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabelqualität:
HighSpeed-HDMI
Länge:
15 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI A
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.