Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC C 0,5A 3p 415V 3TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich MCN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 3pol. C-0,5A, 6kA MCN300
Leitungsschutzschalter 3pol. C-0,5A, 6kA MCN300
Artikel-Nr.:
     262-C275A78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN300
EAN/GTIN:
     3250614311376
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC C 0,5A 3p 415V 3TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich MCN300
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
415 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
0.5 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Unterputzmontage:
ja
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 62,11*
€ 76,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,49*
€ 77,18*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,20*
€ 78,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 62,82*
€ 78,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,60*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,22*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,11*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,07*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.