Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4ph 17,5mm 212mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C272H93
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004915
EAN/GTIN:
     4010957049157
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Phasenschiene 4ph 17,5mm 212mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004915
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
212 mm mm
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 26,20*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 26,50*
3 Tage
36
1
€ 6,50*
ab € 21,71*
€ 29,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,19*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,86*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,40*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,81*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 42,81*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,71*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,30*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,27*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.