Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 2P 4POL 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362136
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004915
EAN/GTIN:
     4010957049157
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 6 x 2, Querschnitt: 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 12 TE, für 2-polige LS-Schalter L + N Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 90 A, Länge: 215 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004915
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 18,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,80*
€ 26,15*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 26,33*
4 Tage
28
1
€ 6,50*
ab € 21,77*
€ 29,76*
1
€ 5,95*
ab € 31,21*
€ 41,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,85*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,48*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,81*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 42,81*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,73*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,26*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,12*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.