Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A 5SG7113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A
D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A
Artikel-Nr.:
     262-C268A92
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
lasttrenner 63a siemens
D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A 5SG7113
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner siemens, lasttrenner, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 14,98*
€ 20,23*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 21,11*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 16,12*
€ 21,64*
7 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 16,43*
€ 21,93*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 73,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,50*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,49*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,82*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,52*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,73*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,28*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,76*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,93*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.