Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Lasttrennschalter D02,1-pol.,T=70mm 5SG7113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed-Lasttrennschalter D02,1-pol.,T=70mm 5SG7113
Neozed-Lasttrennschalter D02,1-pol.,T=70mm 5SG7113
Artikel-Nr.:
     3517A-75171310
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7113
EAN/GTIN:
     4001869319230
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter

Neozed-Lasttrennschalter D02,1-pol.,T=70mm 5SG7113

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1-polig, In: 63 A, Un AC: 230 V
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,04*
€ 20,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 21,22*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 16,14*
€ 21,82*
7 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 22,14*
1
€ 3,90*
ab € 16,98*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,31*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,76*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,75*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,22*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,93*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.