Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 250A NH2 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) 3NA6244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungseinsatz 250A NH2 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
NH-Sicherungseinsatz 250A NH2 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Artikel-Nr.:
     262-C268A10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6244
EAN/GTIN:
     4001869071572
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 250A NH2 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) 3NA6244
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsstrom:
250 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, feinsicherung flink, nh k-melder, siemens feinsicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,57*
€ 13,57*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 13,98*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,25*
8 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 10,50*
€ 14,88*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA6230
ab € 10,01*
Ähnlich
Siemens
3NA6232
ab € 10,03*
Ähnlich
Siemens
3NA6236
ab € 9,57*
Ähnlich
Siemens
3NA6240
ab € 9,60*
Ähnlich
Siemens
3NA6242
ab € 10,99*
Ähnlich
Siemens
3NA6250
ab € 11,43*
Ähnlich
Siemens
3NA6252
ab € 10,42*
Ähnlich
Siemens
3NA6214
ab € 10,02*
Ähnlich
Siemens
3NA6254
ab € 10,39*
Ähnlich
Siemens
3NA6260
ab € 10,42*
Ähnlich
Siemens
3NA6220
ab € 10,99*
Ähnlich
Siemens
3NA6222
ab € 10,02*
Ähnlich
Siemens
3NA6224
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.