Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261J58 Herst.-Nr.: 3NA3003 EAN/GTIN: 4001869055626 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 10A NH0 500VAC gG Stirnk 3NA3003 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsstrom: | 10 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 1 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH0 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 9,03334* | € 9,03334* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 7,58* | € 9,09* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 9,10* | € 9,10* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 10,22334* | € 10,22334* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 13,18* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|