Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261I00 Herst.-Nr.: 3NA7144 EAN/GTIN: 4001869071886 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 250A NH1 500VAC gG Kombik 3NA7144 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Bemessungsstrom: | 250 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 18.2 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH1 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,11* | € 8,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,38* | € 8,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,24* | € 8,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,34* | € 9,00* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 9,27* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|