Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 160A NH00 690VAC aR Kombik 3NE8024-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261H15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE80241
EAN/GTIN:
     4011209347878
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 160A NH00 690VAC aR Kombik 3NE8024-1
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
160 A A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
38 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 30,31*
1
€ 6,90*
ab € 38,37*
€ 51,41*
1
€ 5,00*
ab € 42,09*
€ 54,29*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 43,31*
€ 55,40*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 65,93*
€ 81,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 244,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.