Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 200A NH1 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) 3NA6140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C261C07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6140
EAN/GTIN:
     4001869071459
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 200A NH1 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) 3NA6140
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsstrom:
200 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, feinsicherung flink, nh k-melder, siemens feinsicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 8,41*
€ 11,72*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 11,77*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 11,89*
7 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 8,86*
€ 12,43*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA6130
ab € 7,08*
Ähnlich
Siemens
3NA6132
ab € 7,09*
Ähnlich
Siemens
3NA6105
ab € 7,83*
Ähnlich
Siemens
3NA6136
ab € 6,80*
Ähnlich
Siemens
3NA6107
ab € 7,10*
Ähnlich
Siemens
3NA6142
ab € 8,42*
Ähnlich
Siemens
3NA6110
ab € 7,83*
Ähnlich
Siemens
3NA6144
ab € 8,37*
Ähnlich
Siemens
3NA6114
ab € 6,94*
Ähnlich
Siemens
3NA6117
ab € 7,83*
Ähnlich
Siemens
3NA6120
ab € 7,04*
Ähnlich
Siemens
3NA6122
ab € 6,98*
Ähnlich
Siemens
3NA6124
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.