Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 40A NH1 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) 3NA6117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungseinsatz 40A NH1 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
NH-Sicherungseinsatz 40A NH1 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Artikel-Nr.:
     262-C261B87
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA6117
EAN/GTIN:
     4001869071381
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz 40A NH1 500VAC gG IMGL Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) 3NA6117
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsstrom:
40 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.65 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, feinsicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 9,65*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,09*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 6,98*
€ 10,12*
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,93*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA6140
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.