Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261A35 Herst.-Nr.: 3NA3675 EAN/GTIN: 4001869056692 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 800A NH4a 500VAC gG Stirnk 3NA3675 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Bemessungsstrom: | 800 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 59 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH4a | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,49* | € 155,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,44* | € 162,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,10* | € 162,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,78* | € 163,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 197,74* | € 233,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|