Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261A31 Herst.-Nr.: 3NA3480 EAN/GTIN: 4001869056661 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 1kA NH000 500VAC Stirnk 3NA3480 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsstrom: | 1000 A A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 74 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH000 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,32* | € 175,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,31* | € 177,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,96* | € 185,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,31* | € 186,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 250,51* | € 267,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|