Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261A04 Herst.-Nr.: 3NA32406 EAN/GTIN: 4001869056265 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 200A NH2 690VAC gG Stirnk 3NA3240-6 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Bemessungsstrom: | 200 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 15.7 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH2 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 25,21* | € 33,42* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 25,20* | € 33,47* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 25,01* | € 33,89* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,98* | € 34,35* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 37,00* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 143,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|