Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 26x30x2000mm ws vz hfr LF-K 725qmm RAL9001 LLK26.030W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 26.030 W
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 26.030 W
Artikel-Nr.:
     262-C150I65
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339507207
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 26x30x2000mm ws vz hfr LF-K 725qmm RAL9001 LLK26.030W
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
26 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
725 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, kabelkanal 2m, minikanal, niedax kabelkanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,195*
€ 7,385*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,45*
4 Tage
122
2
€ 69,00*
ab € 5,82*
€ 8,27*
2
€ 3,90*
ab € 5,885*
€ 8,365*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 19,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 19,22*
€ 22,87
pro Meter
ab 40 Meter
€ 18,82*
€ 22,40
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 461,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 18,51*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,245*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,575*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,675*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,015*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.