Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 16x16x2000mm natur vz LF-K hfr 225qmm LLK16.016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal ST 16x16x2000mm natur vz LF-K hfr 225qmm
Leitungsführungskanal ST 16x16x2000mm natur vz LF-K hfr 225qmm
Artikel-Nr.:
     262-C150I60
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339506705
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 16x16x2000mm natur vz LF-K hfr 225qmm LLK16.016
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
16 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
16 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
225 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, niedax verzinkt kabelkanal, minikanal, installationskanal verzinkt, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
96
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 4,24*
2
€ 5,46*
ab € 3,245*
€ 4,645*
2 Tage
136
2
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,65*
2
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 5,25*
4 Tage
93
2
€ 69,00*
ab € 3,89*
€ 5,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Meter
Mindestbestellmenge: 96 Meter ( entspricht € 407,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 18,51*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,575*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,675*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,015*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,97*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.