Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 22mm rws aufrast unbeh RAL9010 Kanalschnittkasch WDKHS10020RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-C144G31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154026
EAN/GTIN:
     4012196492138
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 22mm rws aufrast unbeh RAL9010 Kanalschnittkasch WDKHS10020RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
22 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
14 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,46*
10
€ 5,00*
ab € 1,074*
€ 1,524*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,56*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,61*
10
€ 3,90*
ab € 1,217*
€ 1,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.