Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung WDK HS10020RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6012C-80758226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154026
EAN/GTIN:
     4012196492138
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung WDK HS10020RW

Stoßstellenabdeckung zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
22 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,42*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,43*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,45*
10
€ 4,98*
ab € 1,074*
€ 1,514*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,217*
€ 1,717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,587*
€ 1,88853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,487*
€ 1,76953
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.