Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung 10x20mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6154026
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154026
EAN/GTIN:
     4012196492138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßstellenabdeckung zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
22 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stoßstellenabdeckung, Abdeckung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.