Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler AP 4x12TE Kst IP30 305x640x96,5mm ET96,5mm REG VA48WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VA48WWH Elektrische Verteilungsplatine
Hager VA48WWH Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-C078J80
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48WWH
EAN/GTIN:
     3250616411586
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Multimediaverteiler AP 4x12TE Kst IP30 305x640x96,5mm ET96,5mm REG VA48WWH
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einbautiefe:
96.5 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
640 mm mm
Innentiefe:
92.5 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
96.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 4 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 141,80*
€ 169,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,53*
€ 175,55*
€ 3,50*
ab € 154,21*
€ 182,72*
Frei Haus
ab € 156,11*
€ 183,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,71*
€ 188,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,30*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,98*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,99*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,69*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
VZ314RJ
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.