Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 32A BS88A2 500VAC gM 32M35500VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm
Artikel-Nr.:
     262-C047G50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AAO32M35
EAN/GTIN:
     5027590491556
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
Sicherung mit Schraublaschen
NH-Sicherungseinsatz 32A BS88A2 500VAC gM 32M35500VACBS88SICHERUNG
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/A2
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
32 A A
Betriebsklasse:
gM
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 4,74*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,90*
20
Frei Haus
ab € 6,5145*
€ 8,1245*
20
Frei Haus
ab € 6,644*
€ 8,3565*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 183,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
CM32F
ab € 15,15*
Ähnlich
Eaton
RS32H
ab € 15,29*
Ähnlich
Eaton
RS32PH
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.