Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1818510
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AAO32M35
EAN/GTIN:
     5027590491556
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 73.5mm
Betriebsklasse = gM
Breite Kontaktklingen = 8.7mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 85mm
Aufnahme = Bolzen
Ausrichtung = Versetzt
Serie = Eaton Bussman

Die Bussmann®-Serie an Sicherungseinsätzen Größe A2 von Eaton ist speziell für den Schutz von allgemeinen Industrieanwendungen wie z. B. Stromverteilung, Kabelschutz und Motorschutz vorgesehen.Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 500 V ac 88/A2, 22 x 85 mm, gM, 32M35Gute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen gG-Eigenschaften für Kabelschutz und gM für Motorschutzanwendungen
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
73.5mm
Betriebsklasse:
gM
Breite Kontaktklingen:
8.7mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
85mm
Aufnahme:
Bolzen
Ausrichtung:
Versetzt
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1818510, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, AAO32M35, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 4,80*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,98*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 9,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,49*
€ 9,44*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 95,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,76*
€ 105,62
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
CM32F
ab € 14,62*
Ähnlich
Eaton
RS32H
ab € 16,74*
Ähnlich
Eaton
RS32PH
ab € 22,94*
Ähnlich
Eaton
RS32HGN
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.