Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 32 A, AC 500 V AAO32M35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A2, 500V ac / 32A, gM BS88, IEC 60269, Lochabstand 73.5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-20270167
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AAO32M35
EAN/GTIN:
     5027590491556
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz 32 A, AC 500 V AAO32M35

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
32 A
AC 500 V
BS88/A2
22 x 85 mm
gM
BS
versetzte Anschraublaschen
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32F RS32
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A2
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
35 A
Betriebsklasse:
gM (Motorschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 4,75*
20
Frei Haus
ab € 4,2495*
€ 5,468*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,93*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,5045*
€ 8,0945*
20
Frei Haus
ab € 6,7985*
€ 8,4485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,0945*
€ 9,63246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6845*
€ 9,14456
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,5045*
€ 7,74036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
CM32F
ab € 13,41*
Ähnlich
Eaton
RS32H
ab € 15,52*
Ähnlich
Eaton
RS32PH
ab € 21,46*
Ähnlich
Eaton
RS32HGN
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.