Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0,01-2,49ba IP65 18-30VDC 1S 1Ö 0,02-2,5barEin PN-2,5-RER14-QFRKG/US//V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 2.5bar, 2x PNP/NPN-NO/NC, für Medium
Artikel-Nr.:
     262-C037B54
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN7096
EAN/GTIN:
     4021179281256
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter 0,01-2,49ba IP65 18-30VDC 1S 1Ö 0,02-2,5barEin PN-2,5-RER14-QFRKG/US//V
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausschaltdruck:
0.01 - 2.49 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 - 30 V
Berstdruck:
50 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.01 bar
Einschaltdruck:
0.02 - 2.5 bar
Elektronische Ausführung:
ja
Endwert Messbereich Druck:
250000 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Max. Prüfdruck:
20 bar
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 326,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,08*
€ 334,63*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 334,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,58*
€ 356,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,83*
€ 419,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,87*
€ 471,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,73*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,93*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 9,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.