Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-100°C HG-ELWS12-PA6-BK(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch schwarz 50 m
Kunststoffschlauch schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     262-B979J40
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-12013
EAN/GTIN:
     4031026329055
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-100°C HG-ELWS12-PA6-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,46*
€ 48,52*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 37,77*
€ 48,52*
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 49,42*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,53*
€ 49,57*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 49,905*
€ 63,085*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,085*
€ 75,07115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,775*
€ 72,32225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,885*
€ 67,69315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,655*
€ 66,22945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,655*
€ 65,03945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,905*
€ 59,38695
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9981* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,78*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.