Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HG-ELWS12-PA6-BK(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch schwarz 50 m
Kunststoffschlauch schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     6012B-75061756
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-12013
EAN/GTIN:
     4031026329055
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HG-ELWS12-PA6-BK(50)

Einfach, schnell und sehr sicher. Abriebfestigkeit. gute Schlag- und Formbeständigkeit. Beständig gegen Lösungen und Öle. halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farbe: schwarz
grau (RAL 7031) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,46*
€ 49,00*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 49,12*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,67*
€ 49,38*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 50,13*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 44,32*
€ 56,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7832* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,23*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.