Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 3ph 42V 9AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-I-SC-24DC/500AC-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B858G36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900545
EAN/GTIN:
     4046356527705
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Halbleiterrelais 3ph 42V 9AAC-1 REG f.Reiheneinb ELRH3-I-SC-24DC/500AC-9
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 - 42 V
Breite:
22.5 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
107 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
114 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Vorschaltgerät, motorstarter phoenix contact, motorstarter, Solid-State-Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,36*
€ 83,83*
€ 5,46*
ab € 72,90*
€ 84,58*
€ 4,00*
ab € 74,80*
€ 87,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,16*
€ 87,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,31*
€ 88,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,686*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 15,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2900751
ab € 26,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 41,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.