Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 4 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510479
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277324 DILM32-21(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082773243
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 4
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
4
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510479, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277324DILM3221(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,47*
€ 101,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,53*
€ 104,13*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 104,59*
€ 3,50*
ab € 97,56*
€ 108,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 159,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 11,43*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,06*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,02*
Zubehör
Eaton
278448 ZB32-2,4
ab € 36,74*
Zubehör
Eaton
278449 ZB32-4
ab € 32,39*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,65*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,73*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,15*
Zubehör
Eaton
281222 DILM32-XSPVL48
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
118855 DILM32-XIP2X
ab € 7,18*
Zubehör
Eaton
283131 DILM32-XSL
ab € 12,45*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
ab € 4,53*
Zubehör
Eaton
281215
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.