Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Transceicer 4xRJ45 Cat5 Schirm HVE-9004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
LevelOne HVE-9004 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Grau
Artikel-Nr.:
     262-B852B91
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     590991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
HDMI-Transceicer 4xRJ45 Cat5 Schirm HVE-9004
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
215 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Geschirmt:
ja
Höhe:
40 mm mm
Kategorie:
5
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
85 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 271,90*
€ 319,03*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 398,39*
€ 430,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.301,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.