Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 80x120x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF120X80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844E10
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240366
EAN/GTIN:
     4046356508513
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 80x120x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF120X80
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
120 mm mm
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,77*
€ 414,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 372,45*
€ 437,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,21*
€ 443,36*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 382,2568*
€ 448,6668*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 393,75696*
€ 460,39696*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,6668*
€ 533,91349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,6568*
€ 523,19159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,7168*
€ 505,41299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,4968*
€ 488,49119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,2568*
€ 454,88559
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 47,7821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240368
ab € 11,105*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.