Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 120 x 80 mm, Polycarbonat/ABS, grau, 32403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 120 x 80 mm, Polycarbonat/ABS, grau, 32403
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 120 x 80 mm, Polycarbonat/ABS, grau, 32403
Artikel-Nr.:
     4502-60P7064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240366
EAN/GTIN:
     4046356508513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, 3240366, Phoenix Contact Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, Farbe: lichtgrau, Halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 120 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm. Features * Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle * Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels * Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern * Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Polycarbonat/ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 364,54*
€ 411,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 366,64*
€ 431,10*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,83*
€ 441,98*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 380,5268*
€ 447,2068*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 392,45696*
€ 458,74696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 3.293,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240368
ab € 11,115*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.