Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 120x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 120x80
Verdrahtungskanal grau CD-HF 120x80
Artikel-Nr.:
     3517A-75932694
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240366
EAN/GTIN:
     4046356508513
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 120x80

Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 120 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
120 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,77*
€ 414,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 372,45*
€ 437,88*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,21*
€ 443,36*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 382,2568*
€ 448,6668*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 393,75696*
€ 460,39696*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,36*
€ 527,5984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,14*
€ 516,6266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,52*
€ 499,2288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,48*
€ 482,5212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,21*
€ 446,4999
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 46,90125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240368
ab € 11,105*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.