Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP ws mt 2-50lx Integrierte Zeitschaltuhr 2000-20000lx 2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousiesteuerung UP ws mt 2-50lx Integrierte Zeitschaltuhr 2000-20000lx
Jalousiesteuerung UP ws mt 2-50lx Integrierte Zeitschaltuhr 2000-20000lx
Artikel-Nr.:
     262-B817C28
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     31000512
EAN/GTIN:
     4031909003348
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
rohrmotorsteuerung rademacher
Jalousiesteuerung UP ws mt 2-50lx Integrierte Zeitschaltuhr 2000-20000lx 2650
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
2 - 50 lx lx
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
8 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Halogenfrei:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Sonnenschutzwert einstellbar:
2000 - 20000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zufallsgenerator:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: smarthome rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,79*
€ 97,38*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,55*
€ 98,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,45*
€ 101,86*
€ 4,98*
ab € 80,64*
€ 102,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 95,1299*
€ 118,1499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rademacher
22400656
€ 91,59*
Ähnlich
Rademacher
22401056
€ 91,19*
Ähnlich
Rademacher
22603056
€ 107,52*
Ähnlich
Rademacher
22604056
€ 122,71*
Ähnlich
Rademacher
26401055
€ 134,39*
Ähnlich
Rademacher
26601055
€ 130,35*
Ähnlich
Rademacher
21605096
€ 98,86*
Ähnlich
Rademacher
21603098
€ 161,58*
Ähnlich
Rademacher
21400696
€ 93,32*
Ähnlich
Rademacher
26602010
€ 130,12*
Ähnlich
Rademacher
21603096
€ 113,22*
Ähnlich
Rademacher
21604096
€ 121,36*
Ähnlich
Rademacher
21602026
€ 113,33*
Ähnlich
Rademacher
21709298
€ 363,85*
Ähnlich
Rademacher
21709296
€ 237,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.