Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 22603056 Elektromotor Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 22603056 Elektromotor Servomotor
RADEMACHER 22603056 Elektromotor Servomotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77148312
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     22603056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
Servomotor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
546 mm
Kabellänge
2.5 m
Energie
AC-Spannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.83 A
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
16 RPM
Ausgangsleistung (max.)
191 W
Drehmoment (max.)
30 Nm
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Servomotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 30nm, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELTA DORE
96000086
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.