Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø45mm 30Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden RTBM30/16Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø45mm 30Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden
Rohrmotor Ø45mm 30Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden
Artikel-Nr.:
     262-E971J40
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     21603096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø45mm 30Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden RTBM30/16Z
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
45 mm mm
Drehmoment:
30 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
544 mm mm
Max. Rollladengewicht:
77 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rademacher rohrmotor 30nm, rohrmotor rademacher, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,43*
€ 113,73*
€ 5,46*
ab € 89,66*
€ 113,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,45*
€ 123,16*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 108,59*
€ 136,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rademacher
21601096
ab € 55,61*
Ähnlich
Rademacher
21602096
ab € 61,53*
Ähnlich
Rademacher
21604096
ab € 88,27*
Ähnlich
Rademacher
21605096
ab € 100,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.