Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 50W G6,35 12V Halogen BRLBCD s90 702750WG6.3512V1CT/10X10F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Artikel-Nr.:
     262-B786C78
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40982950
EAN/GTIN:
     8711500409829
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Projektionslampe 50W G6,35 12V Halogen BRLBCD s90 702750WG6.3512V1CT/10X10F
Weitere Informationen:
ANSI:
BRL/BCD
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
11 mm
Farbtemperatur:
3300 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
44 mm
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtpunkthöhe:
30 mm m
Lichtstrom:
1600 lm lm
Reflektordurchmesser:
10.7 mm mm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
3.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, philips halogenlampe gy6.35, halogenlampe gy6 35, halogenlampe gy6.35 50w, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 9,54*
10
€ 5,46*
ab € 8,688*
€ 11,048*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 11,24*
10
Frei Haus
ab € 9,041*
€ 11,371*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 0,98*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,51*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,02*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.