Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe MASTER 26,7W KLL 4000K G24q-3 1800lm f.EVG Ø27,1x163,9mm MASTERPL-CXTRA26W/840/4P1CT/5X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     262-B756F24
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89892070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Kompaktleuchtstofflampe MASTER 26,7W KLL 4000K G24q-3 1800lm f.EVG Ø27,1x163,9mm MASTERPL-CXTRA26W/840/4P1CT/5X1
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
4
Durchmesser:
27.1 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
163.9 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Lampenleistung:
26.7 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
33000 h
Sockel:
G24q-3
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe U-Form, Leuchtstoffröhre U-Form, Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, energiesparlampe für kvg phillips, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe g24q 3, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,31*
€ 13,54*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,92*
€ 23,59*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 23,72*
4 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 19,55*
€ 27,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,69*
Ähnlich
Philips
95033870
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.