Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500898920_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89892070
EAN/GTIN:
     8711500898920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 26 Watt 840 neutralwei? 4P G24q-3 - Philips

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-3
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 163,9
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 33000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe U-Form, Leuchtstoffröhre U-Form, Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, neonröhre u-form philips, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe g24q 3, Beleuchtung, Kompaktleuchtstofflampen, MASTER PL-C Xtra 4P, PL-C, Professionelle Lampen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,50*
€ 13,92*
10
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 24,04*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95033870
ab € 121,0469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.