Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27048200
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95033870
EAN/GTIN:
     8711500950338
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
142.9 mm
Durchmesser
27.1 mm
Gewicht
55.3 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Bemessungsleistung
18 W
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Farbcode
830
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
435
Chromatizität Koordinate Y
400
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
210 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, energiesparlampe g24 q2 warmweiß, energiesparlampe mit stecksockel, sockel g24q-2 philips
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89892070
ab € 9,28*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.