Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 40W ws MASTER 3000K 830 G10q Ring 3200lm Ø30,9mm TL-E40W/8301CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Philips MASTER TL-E Circular Super 80 Leuchtstofflampe 40 W G10Q Warmweiß
Artikel-Nr.:
     262-B746C70
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     28476115
EAN/GTIN:
     8711500284761
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Leuchtstofflampe 40W ws MASTER 3000K 830 G10q Ring 3200lm Ø30,9mm TL-E40W/8301CT/12
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
41 kWh
Lampenform:
Ring
Lampenleistung:
40 W W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Ringdurchmesser:
406.4 mm mm
Rohrdurchmesser:
30.9 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G10q
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtstofflampe ringform g10q warmweiß, leuchtmittel g10q, leuchtstofflampe ringform g10q, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
55
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 14,72*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,50*
€ 16,41*
€ 5,46*
ab € 11,51*
€ 16,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
872790084050600
ab € 9,52*
Ähnlich
Philips
84053700
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
84055100
ab € 8,13*
Ähnlich
Philips
55967815
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
928026384070
ab € 9,68*
Ähnlich
Philips
928027484070
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.